Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835801-BP Herst.-Nr.: 47809 EAN/GTIN: 4002888478090 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 47809 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2.00 m Orange mit Rastnasenschutz 1 St.
Lindy Cat.6 S/FTP Kabel, orange, 2m
PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) 10/100/1000Base-TX-Unterstützung Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare Gigabit kompatibel Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte entspricht: ANSI/TIA-568-C.2 belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Orange | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel, 04002888478090, LINDY, 47809, LINDY Cat.6 S/FTP Kabel, orange |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,39* | € 3,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,65* | € 3,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,85* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,22* | € 6,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,23* | € 7,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|