Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835789-MU Herst.-Nr.: 47178 EAN/GTIN: 4002888471787 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm) - Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Gigabit kompatibel - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: schwarz Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabel-Klasse | E |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 27 |  | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,49* | € 3,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,50* | € 3,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,76* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,26* | € 6,29* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,57* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|