Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47370 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47370 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47370 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47370 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 47370 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1835788-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47370
EAN/GTIN:
     4002888473705
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
74 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,18*
€ 1,84*
1
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,86*
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,16*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,96*
€ 4,49*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.