Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835788-BP Herst.-Nr.: 47370 EAN/GTIN: 4002888473705 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 47370 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 0.30 m Schwarz 1 St.
Lindy Basic Cat.6 S/FTP Kabel, schwarz, 0,3m
PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) 10/100/1000Base-TX-Unterstützung Kategorie 6, 28 AWG, 4 Adernpaare Gigabit kompatibel Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte entspricht: ANSI/TIA-568-C.2 belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.30 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.30 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,17* | € 1,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,29* | € 2,01* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 1,77* | € 2,42* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,18* | € 4,77* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|