Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835774-MU Herst.-Nr.: 47838 EAN/GTIN: 4002888478380 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes S/FTP Cross Over Patchkabel - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Kategorie 6 - Cross Over - 1000Base-T-Unterstützung - Farbe: graues Kabel mit rotem Stecker Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | AWG Kabelgröße | 27 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,33* | € 3,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,34* | € 3,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,79* | € 4,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,39* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,58* | € 8,11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|