Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835770-BP Herst.-Nr.: 47755 EAN/GTIN: 4002888477550 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 47755 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 20.00 m Grün 1 St.
Lindy Cat.6 S/FTP Kabel, grün, 20m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Grün · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 20.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grün | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 14,00* | € 19,53* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,56* | € 21,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 15,43* | € 21,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 18,51* | € 27,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 26,29* | € 35,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|