Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835749-MU Herst.-Nr.: 45352 EAN/GTIN: 4002888453523 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes Patchkabel SSTP/SFTP/PIMF in Premiumqualität, halogenfrei inkl. Messprotokoll, PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie), 10/100/1000Base-T
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - Geeignet für Gigabit, 10GBase-T - 10/100/1000/10GBase-T Unterstützung - Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: grau Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Zertifizierung | GHMT | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,92* | € 8,36* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,93* | € 8,38* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,63* | € 9,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,58* | € 10,70* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,61* | € 11,00* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|