Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835745-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002888456067 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY RJ45 CAT 6 S/FTP 7.50 m Schwarz 1 St.
Lindy Cat.6 SSTP / S/FTP PIMF Premium Patchkabel, halogenfrei, schwarz, 7,5m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 7.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 7.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 12,50* | € 17,38* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 13,14* | € 18,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,78* | € 19,08* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,59* | € 19,74* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 22,06* | € 30,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|