Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835744-MU Herst.-Nr.: 47798 EAN/GTIN: 4002888477987 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes S/FTP Patchkabel - PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Sonstige Funktionen | Kategorie | 6 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabel-Klasse | E |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 27 |  | Frequenz | 250 MHz |  | Biegeradius (min.) | 74 mm |  | Knickschutz-Kabelschuh | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m weiß, patch-kabel rj-45, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 7,88* | € 11,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,48* | € 12,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,57* | € 12,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,91* | € 12,53* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 16,27* | € 21,43* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|