Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45603 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 45603 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45603 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45603 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Lindy 45603 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1835741-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45603
EAN/GTIN:
     4002888456036
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)

- GHMT zertifiziert
- LSOH-Kabel
- PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
- Gigabit kompatibel
- Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
- belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium/Polyester
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
18.6 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,43*
€ 7,76*
1
€ 4,50*
ab € 5,44*
€ 7,77*
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,87*
1
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,94*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.