Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835737-MU Herst.-Nr.: 47311 EAN/GTIN: 4002888473118 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes Cat.7 S/FTP Patchkabel, halogenfrei - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm) - Kabel: Cat.7, 26 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Gigabit kompatibel: 10GBase-T - belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568-C.2 - Farbe: schwarz Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 600 MHz |  | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,96* | € 12,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 8,97* | € 12,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,07* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 10,67* | € 14,84* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,82* | € 18,17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|