Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47264 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47264 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47264 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1835734-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47264
EAN/GTIN:
     4002888472647
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
S/FTP LSZH -Patchkabel, Cat.7 (Stecker: Cat.6A) (600MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis 10GBase-T.
 
Das Cat. 7-Kabelmaterial für Betriebsfrequenzen bis 600MHz mit Gesamt-Geflechtschirm und Folien-Einzeladerschirm (S/FTP) wurde für den Einsatz in Datenzentren, Serverräumen, bei der Rack-Montage von Netzwerk- und Schaltschränken etc. für Netzwerke bis 10GBaseT entwickelt.  Es wurde hergestellt und getestet nach den Richtlinien der Spezifikation ISO/IEC 11801.  Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.
 
Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie  Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.
 
Durch das halogenfreie Mantelmaterial der als LSZH-Kabel konzipierten Leitung eignet sich das Produkt mit seiner geringen Rauchgasentwicklung und der vollständig eliminierten Emmision toxischer Halogene für den Einsatz im öffentlichen Raum.
 
Dieses Produkt verwendet Cat.7 Kabelmaterial. Der Cat.7-Standard definiert ursprünglich die Steckverbinder GG45, die als Weiterentwicklung von RJ45 konzipiert waren, sich am Markt jedoch nicht durchsetzen konnten.  Mittlerweile wurde der RJ45-Stecker ebenfalls weiter entwickelt, so dass er den Anforderungen von Cat.7 problemlos gerecht wird. Er wurde aber dennoch nie für Cat. 7 definiert. Daher lautet der Aufdruck auf dem Kabel
"Cat.6A S/FTP patch cords with 600MHz raw cable".
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 4,38*
€ 6,36*
1
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 6,90*
1
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,29*
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,37*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.