Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 10m Cat.6A S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 10m Cat.6A S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grau
Lindy 10m Cat.6A S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grau
Lindy 10m Cat.6A S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grau
Lindy 10m Cat.6A S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grau
Artikel-Nr.:
     102-1835732-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47138
EAN/GTIN:
     4002888471381
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
21.5 mm
Außendurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 21.5 x 8.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Stecker
RJ45 Male to RJ45 Male
Kabeldurchmesser
6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Kabelbrandklasse
Eca
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
72 mm
Plug
Ja
Nominale Abschwächung
49.3dB/100m @ 500MHz
Technische Details
Schirmungsart
Geflecht
Proposition 65
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel 10m, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 4,80*
ab € 9,31*
€ 12,51*
1
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 13,72*
1
€ 6,78*
ab € 10,21*
€ 13,72*
2 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 10,24*
€ 13,76*
Lager 102
12
1
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
47130
€ 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.