Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY KVM Adapter 1.00 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835720-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33530
EAN/GTIN:
     4002888335300
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Lindy KVM-Systemkabel USB 1m für KVM Switches der U-Serie

KVM-Kombi-Systemkabel für LINDY KVM Switches zum Anschluss der Server an den Switch mit HD-15 Kombi-Stecker an HD-15 Stecker für VGA und USB Typ A

Hochwertiges voll abgeschirmtes KVM Kabel für höchste AuflösungenRGB Leitungen als Coax-AusführungKabel und Stecker abgeschirmtKVM Switch-Seite: HD-15 Kombi-Stecker PC/Server-Seite: HD-15 Stecker für VGA + Kabelende (30cm) mit einem USB Typ A Stecker (Maus- & Tastatursignal) Zum Anschluss von Rechnern per PS/2-Anschlüsse an die KVM Switches der U-Serie verwenden Sie bitte ausschließlich die Systemkabel mit PS/2 Kabelenden!
Art.Nr. 32510 (1m), 32506 (2m), 32507 (3m), 32508 (5m)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 1.00 m · Produkt-Art: KVM Adapter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
KVM
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
KVM Adapter
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel lindy, kvm, kvm kabel 1m, LINDY, 33530, LINDY KVM-Systemkabel USB 1m, KVM Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 17,10*
€ 6,78*
ab € 13,87*
€ 17,11*
€ 3,80*
ab € 13,94*
€ 17,18*
€ 3,50*
ab € 15,20*
€ 18,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.