Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47135 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47135 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47135 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47135 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lindy 47135 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1835706-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47135
EAN/GTIN:
     4002888471350
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei

- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei)
- Gigabit kompatibel sowie 10GBase-T
- 10/100/1000/10GBase-T Unterstützung
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2
- Farbe: grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,55*
€ 4,93*
1
€ 6,78*
ab € 3,87*
€ 5,33*
1
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,70*
1
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,70*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.