Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1835699-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47702
EAN/GTIN:
     04002888477024
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Metallfolie
Patch-Kabel
Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - Paare in Metallfolie (PiMf) - CAT 6e - ohne Haken - Grau
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,70*
€ 2,54*
1
€ 6,78*
ab € 1,70*
€ 2,54*
1
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,73*
2 Tage
55
1
€ 10,00*
ab € 2,02*
€ 3,00*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.