Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36641 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36641 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Grau
Lindy 36641 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Grau
Lindy 36641 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     102-1835592-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36641
EAN/GTIN:
     4002888366410
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.



Die Cromo Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.



Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
20/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
ABS Synthetik, Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Grau
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
REACH, UL
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 5,01*
€ 6,97*
1
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,55*
1
€ 6,78*
ab € 5,48*
€ 7,61*
2 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 5,64*
€ 7,82*
Lager 102
3
1
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.