Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY Anschlusskabel 2.00 m 31533 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835590-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31533
EAN/GTIN:
     4002888315333
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 8 polig
Lindy Verlängerungskabel 8 polig Mini-DIN Stecker/Kupplung, 2m

Verlängerung 2m für 8 poliges Druckerkabel Apple Mac mit 8 pol. Mini-DIN Stecker an 8 pol. Mini-DIN Kupplung

Macintosh an Drucker  Kunststoffhauben, vergossenAnschlüsse:8 pol. MiniDIN Stecker an8 pol. MiniDIN Kupplung.Farbe: grau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
grau
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: din kabel, LINDY, 31533, LINDY Verlängerungskabel 8 polig Mini-DI, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 7,51*
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 7,53*
€ 3,80*
ab € 6,17*
€ 7,62*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 8,23*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.