Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835587-BP Herst.-Nr.: 33265 EAN/GTIN: 4002888332651 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY PS/2 Tastatur/Maus Anschlusskabel [1x PS/2-Stecker - 1x PS/2-Stecker] 1.00 m Grau
Lindy PS/2 Anschlusskabel 1m
Anschlusskabel für PS/2 mit vergossenen Steckern und abgeschirmtem Kabel im LINDY Design hellgrau mit rotem Knickschutz mit 2x Stecker 6 polig Mini-DIN
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. Abgeschirmtes Kabel6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/mFarbe hellgrau mit rotem KnickschutzLängen von 1m bis 30m
Technische Daten: Anschluss-Typ: PS/2 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): PS/2-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Tastatur/Maus · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | PS/2-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | PS/2-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Tastatur/Maus | Anschluss-Typ: | PS/2 | Produkt-Art: | Tastatur/Maus Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04002888332651, LINDY, 33265, LINDY PS/2 Anschlusskabel 1m, tastatur adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,57* | € 2,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,76* | € 2,74* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 3,09* | € 4,68* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,36* | € 5,07* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,36* | € 6,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|