Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig Mini-DIN Stecker/Stecker, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig Mini-DIN Stecker/Stecker, 2m
Lindy Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig Mini-DIN Stecker/Stecker, 2m
Artikel-Nr.:
     102-1835585-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31532
EAN/GTIN:
     4002888315326
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel 8 polig
din kabel
Kabel für Mac Druckerumschalter (Art.-Nr. 32608) in 2m Länge mit 8 Pol Mini-DIN-Stecker an 8 Pol Mini-DIN-Stecker, 1:1 verbunden
8 Pol Mini-DIN-Stecker an:
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
2 m
Steckerverbindung (Anschluss)
Stecker/Stecker
Stecker
8p Mini DIN
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, mehrdrahtkabel, parallelanschlusskabel, zweidrahtkabel, parallelleitungsdrähte, mehradrige leitungen, flachkupferkabel, parallelschleifenkabel, leitungsstränge, kommunikabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,80*
ab € 5,32*
€ 7,23*
99 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 5,69*
€ 7,75*
1
€ 6,78*
ab € 5,83*
€ 7,94*
Lager 102
31
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.