Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY Anschlusskabel 2.00 m 31532 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835585-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31532
EAN/GTIN:
     4002888315326
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Lindy Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig Mini-DIN Stecker/Stecker, 2m

Kabel für Mac Druckerumschalter (Art.-Nr. 32608) in 2m Länge mit 8 Pol Mini-DIN-Stecker an 8 Pol Mini-DIN-Stecker, 1:1 verbunden

8 Pol Mini-DIN-Stecker an:  8 Pol Mini-DIN-Stecker1:1 verbunden, zur Verwendung mit Mac Druckerumschalter Art.-Nr. 32608.Farbe: grau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
grau
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker 8 polig, din kabel, LINDY, 31532, LINDY Anschlusskabel Mac Drucker 8 polig, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 6,78*
€ 6,78*
ab € 5,26*
€ 6,80*
€ 2,50*
ab € 5,32*
€ 6,88*
€ 3,80*
ab € 5,33*
€ 6,89*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.