Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY Anschlusskabel 1.00 m 41161 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835578-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41161
EAN/GTIN:
     4002888411615
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Lindy High-Speed-HDMI®-Kabel Flachkabel weiß 1m

Hochwertiges Flachkabel zum Verlegen vor weißen Tapeten, unter dem Teppich, hinter Fußleisten und in schmalen Spalten für Plasma- und LCD-TVs, Projektoren und alle Geräte mit HDMI Anschluss

Elegantes weisses HDMI Flachkabel im attraktiven VerkaufsblisterNur ca. 3,7mm flach, zum Verlegen vor weißen Tapeten, unter dem Teppich, hinter Fußleisten und in schmalen SpaltenHDMI Typ A Stecker (19-polig), hochwertig vergoldet für beste Signalübertragung HDMI 2.0 & CAT2 High Speed kompatibel für Auflösungen bis 4K 60Hz und erhöhte Farbtiefe bis 48Bit Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit Blu-Ray und DVD Playern mit geschützten Inhalten: weißVerfügbar in Längen von 0,5m bis 7,5m

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a lindy, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, LINDY, 41161, LINDY High-Speed-HDMI®-Kabel Flachkabel, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 10,93*
€ 6,78*
ab € 8,98*
€ 10,94*
€ 3,80*
ab € 9,06*
€ 11,03*
€ 3,50*
ab € 11,75*
€ 14,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.