Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41080 USB-Grafikadapter Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41080 USB-Grafikadapter Schwarz, Rot
Lindy 41080 USB-Grafikadapter Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     102-1835559-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41080
EAN/GTIN:
     4002888410809
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB Druckerkabel
Fügt eine zusätzliche 5V Stromversorgung in eine HDMI Kabelverbindung hinzu. Dazu wird der USB Typ A Stecker an einen freien USB Port oder ein USB Netzteil angeschlossen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, adapter hdmi, USB-Grafikkarten, USB-Videoadapter, externe grafikadapter, USB-Display-Adapter, USB-Bildschirmadapter, grafikkarten-adapter, USB-Grafikmodule, USB-Videokarten, portable grafikadapter, USB-Monitoradapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 9,68*
€ 13,32*
1
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,35*
1
€ 6,78*
ab € 10,52*
€ 14,42*
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 15,42*
Lager 102
2
1
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.