Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY Anschlusskabel 15.00 cm 41080 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835559-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41080
EAN/GTIN:
     4002888410809
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
lindy adapter hdmi
Lindy HDMI M/F Stromeinspeisungsadapter mit USB Typ A Stecker (ca. 15cm)

Zur Einspeisung von 5 Volt in HDMI Verbindungen

Fügt eine zusätzliche 5V Stromversorgung in eine HDMI Kabelverbindung hinzu.Dazu wird der USB Typ A Stecker an einen freien USB Port oder ein USB Netzteil angeschlossen.  HDMI Stecker und HDMI Kupplung (ca. 15cm) mit USB Typ A Stromeinspeisung (ca. 15cm)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 15.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, LINDY, 41080, LINDY HDMI M/F Stromeinspeisungsadapter, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 9,86*
€ 6,78*
ab € 8,41*
€ 9,88*
€ 3,80*
ab € 8,49*
€ 9,97*
€ 2,50*
ab € 8,50*
€ 9,99*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.