Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY Anschlusskabel 3.00 m 41033 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835543-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41033
EAN/GTIN:
     4002888410335
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Lindy High-Speed HDMI®-Kabel Premium, Typ A/C, 3m

Monitorkabel für digital angesteuerte Monitore, Projektoren, Plasma- und LCD-TVs nach dem HDMI Standard in höchster Qualität, HDMI Typ-A-Stecker an Mini HDMI Typ-C-Stecker

HDMI Typ A, Stecker an Mini HDMI Typ C Stecker (19-polig, vergossen)Kabel komplett geschirmt, High Speed HDMI CAT2 kompatibel Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps HDMI 2.0 kompatibel Unterstützt Auflösungen bis 4K 60HzUnterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Color, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel Unterstützt alle 3D-FormateUnterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten Verfügbar in den Längen 0,5m bis 3m

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-c 3m, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a lindy, LINDY, 41033, LINDY Mini HDMI/HDMI Kabel 3m, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 13,08*
€ 6,78*
ab € 10,81*
€ 13,09*
€ 3,80*
ab € 10,89*
€ 13,18*
€ 2,50*
ab € 10,93*
€ 13,23*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.