Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835520-MU Herst.-Nr.: 41230 EAN/GTIN: 04002888412308 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 41230 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz Kurzer Adapter HDMI Typ A 19 Pol vergoldet, zur Verbindung von zwei HDMI Kabeln Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und Protokolle Geschirmt HDMI Doppelkupplung Kurzer Adapter HDMI Typ A 19 Pol vergoldet, zur Verbindung von zwei HDMI KabelnUnterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen und ProtokolleGeschirmt Wichtiger Hinweis: Dies Produkt ist vornehmlich zur Verwendung mit elektronischen HDMI Extendern / Equilizern vorgesehen. Bis 20m Kabellänge sind unbedingt statt Verlängerungen entsprechende einteilige Anschlusskabel in der benötigten Länge und der dafür optimierten Kabelkonstruktion zu verwenden! Beachten Sie bitte unbedingt die bei HDMI zulässigen maximalen Kabellängen! Kabel-Art: TV, Monitor Adapter Anschluss-Typ: HDMI Anschluss A Anzahl: 1 x Anschluss A: HDMI-Buchse Anschluss B Anzahl: 1 x Anschluss B: HDMI-Buchse Herstellerfarbe: Schwarz Kabel-Anwendung: TV, Monitor Ausführung: Adapter Produkt-Art: TV, Monitor Adapter Farbe: schwarz Hersteller-Nr.: 41230 EAN: 4002888412308 » Merkmale ? Kabellänge : 0,5 m ? Produktfarbe : Schwarz ? Anschluss 1 : HDMI Typ A (Standard) ? Anschluss 2 : HDMI Typ A (Standard) ? Magnetisch abgeschirmt : Ja ? Beschichtung Steckerkontakte : Gold ? Steckerverbindergeschlecht : Männlich/weiblich
Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | HDMI Adapter |  | Anschluss 1: | HDMI Buchse |  | Anschluss 2: | HDMI Buchse |  | Bandbreite: | 18 Gb/s |  | max. Auflösung | 4K UHD 3840x2160/60Hz |  | Garantie: | 10 Jahre |  | Zertifikate: | RoHS, REACH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 4,66* | € 6,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,11* | € 6,91* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 5,13* | € 6,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,42* | € 7,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,95* | € 12,86* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|