Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 41646 Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835499-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41646
EAN/GTIN:
     4002888416467
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY Mini-DisplayPort / DisplayPort Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 41646 DisplayPort-Kabel

Lindy Mini DP zu DP Kabel, schwarz 2m

Unterstützt DisplayPort Auflösungen bis 4K 4096 x 2160 bis 5,4 Gbit/s x 4 lanes
Enthält keine Elektronik und kann in beiden Richtungen verwendet werden (bidirektional)
Kompatibel mit der DisplayPort 1.2 Spezifikation
Bandbreite: 21.6 Gbit/s
Mini DP Stecker an DP Stecker

Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Mac Notebooks und anderen Geräten mit Mini DisplayPort Ausgang geeignet.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,DisplayPort · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | DisplayPort Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | DisplayPort
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 10,47*
€ 14,81*
1
€ 6,78*
ab € 10,98*
€ 15,52*
1
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 16,22*
4
€ 6,95*
ab € 11,98*
€ 16,68*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.