Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1835496-BP Herst.-Nr.: 41490 EAN/GTIN: 4002888414906 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker 1.00 m Schwarz 41490 DisplayPort-Kabel
Lindy Kabel DisplayPort an DVI Gerät, 1m
Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920x1200 Kompatibel mit der DisplayPort 1.1 Spezifikation mit Datenraten von 1,62 und 2,7GBit/s. Kompatibel mit der DVI 1.1 Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s. nicht AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und INTEL Collage kompatibel
Das LINDY DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DVI 24+1pol.
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | DVI-D 24+1pol. Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf DVI 24+1pol. | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | DVI | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, 04002888414906, LINDY, 41490, LINDY Kabel DisplayPort an DVI Gerät, 1m |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 9,78* | € 13,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,97* | € 13,93* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 10,29* | € 14,30* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,28* | € 15,46* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,32* | € 26,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|