Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835491-MU Herst.-Nr.: 41492 EAN/GTIN: 4002888414920 |
| |
|
|  |  |
 | Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort Ausgang! Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.
- Unterstützt DVI-D Auflösungen bis 1920x1200; - Kompatibel mit der DisplayPort 1.1 Spezifikation mit Datenraten von 1,62 und 2,7GBit/s.; - Kompatibel mit der HDMI 1.3 Spezifikation mit Datenrtaten bis 2,25GBit/s.; - Kompatibel mit der DVI 1.1 Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | DVI-D |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Datenübertragungsrate | 2.7 Gbit/s |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindung (Anschluss) | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 13,47* | € 18,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 14,58* | € 20,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,67* | € 20,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,33* | € 21,23* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 18,11* | € 26,06* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|