Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker, DVI-D 24+1pol. Stecker 3.00 m Schwarz 41492 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835491-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41492
EAN/GTIN:
     4002888414920
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
LINDY DisplayPort / DVI Adapterkabel DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker 3.00 m Schwarz 41492 DisplayPort-Kabel

Lindy Kabel DisplayPort an DVI Gerät, 3m

Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920x1200
Kompatibel mit der DisplayPort 1.1 Spezifikation mit Datenraten von 1,62 und 2,7GBit/s.
Kompatibel mit der DVI 1.1 Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s.
nicht AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und INTEL Collage kompatibel

Das LINDY DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DVI 24+1pol.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | DVI-D 24+1pol. Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DVI 24+1pol.
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 12,81*
€ 17,88*
1
€ 6,78*
ab € 14,14*
€ 19,65*
2 Tage
45
1
€ 4,50*
ab € 14,90*
€ 20,63*
3
€ 6,95*
ab € 15,27*
€ 20,68*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.