Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz 41670 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835489-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41670
EAN/GTIN:
     4002888416702
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LINDY HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz 41670 4K UHD HDMI-Kabel

Lindy CROMO® Slim High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, Typ A/A, 0,5m

Monitorkabel HDMI Slim mit Typ A Stecker beidseitig, mit Ethernet-Unterstützung (HEC, CAT2 kompatibel) für digital angesteuerte Monitore, Projektoren etc.

HDMI Typ A, Stecker an Stecker (19-polig, vergossen)Flexibles KabelEthernet-UnterstützungKabel: High Speed HEC, komplett geschirmt, CAT2 kompatibelBandbreite: 340MHz / 10,2Gbps HDMI 2.0 kompatibel Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und 4K (3840x2160 @ 30Hz)Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Color, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel Unterstützt alle 3D-Formate Unterstützt ARC (Audio Return Channel) Funktionalität Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten InhaltenVerfügbar in den Längen 0,5m bis 4,5m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 0.50 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04002888416702, LINDY, 41670, LINDY Slim High-Speed-HDMI-Kabel 0, 5m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 9,81*
€ 13,80*
1
€ 6,78*
ab € 10,21*
€ 14,35*
1
€ 4,00*
ab € 10,28*
€ 14,53*
4
€ 6,95*
ab € 11,20*
€ 15,52*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.