Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835488-MU Herst.-Nr.: 41228 EAN/GTIN: 4002888412285 |
| |
|
|  |  |
 | - kurzer Adapter zum Anschluss von Geräten mit DVI-D-Anschluss an ein HDMI-Kabel
- Unterstützt beim DVI Anschluss nur die DVI-D Digitalanschlüsse - Kurzer Adapter - HDTV & HDCP kompatibel
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI-A FM |  | Anschluss 2 | DVI-D M |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, HDMI Kabel Sonstige, adapter hdmi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,62* | € 7,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 5,79* | € 7,76* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 6,10* | € 8,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,23* | € 8,41* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,23* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|