Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41227 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41227 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Lindy 41227 Videokabel-Adapter 0,2 m DVI-D HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1835487-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41227
EAN/GTIN:
     4002888412278
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit HDMI Anschluss an ein DVI-D-Kabel mit HDMI Typ A Stecker an DVI-D-Digital Buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,83*
€ 8,32*
1
€ 4,50*
ab € 5,84*
€ 8,33*
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,33*
1
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,63*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.