Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY Anschlusskabel 20.00 cm 41227 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835487-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41227
EAN/GTIN:
     4002888412278
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Lindy HDMI Stecker / DVI-D Buchse Adapterkabel 0.2m

Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit HDMI Anschluss an ein DVI-D-Kabel mit HDMI Typ A Stecker an DVI-D-Digital Buchse

HDMI Typ A Stecker and DVI-D-Digital Buchse  Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit HDMI Anschluss an ein DVI-D-KabelUnterstützt beim DVI Anschluss nur die DVI-D DigitalanschlüsseKurzes Adapterkabel, ca. 20cm, spart gegenüber einem Gehäuse-Adapter Platz auf der Geräterückseite hinter der HDMI Gerätebuchse, verringert die Belastung der Buchse und die Gefahr des Herausreissens

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
LINDY
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 7,22*
€ 6,78*
ab € 5,81*
€ 7,23*
€ 2,50*
ab € 5,87*
€ 7,31*
€ 3,80*
ab € 5,88*
€ 7,32*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.