Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835484-MU Herst.-Nr.: 41491 EAN/GTIN: 4002888414913 |
| |
|
|  |  |
 | Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort Ausgang!
Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Datenübertragungsrate | 2.7 Gbit/s |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Zertifizierung | CE, FCC | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,29* | € 15,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 11,30* | € 15,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,61* | € 17,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,21* | € 18,05* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,01* | € 23,50* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|