Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36393 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36393 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 36393 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1835474-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36393
EAN/GTIN:
     4002888363938
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
2
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,94*
€ 11,19*
1
€ 4,50*
ab € 7,95*
€ 11,21*
1
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 12,88*
1
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 12,97*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 18,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.