Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41214 VGA-Kabel 0,18 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 41214 VGA-Kabel 0,18 m VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 41214 VGA-Kabel 0,18 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1835468-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41214
EAN/GTIN:
     4002888412148
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter VGA
VGA Adapter
SVGA-Kabel
  • ermöglicht den Anschluss von zwei VGA-Monitoren an einem VGA-Ausgang
    - 1 x 15 pol. VGA Stecker an 2 x 15 pol. VGA Kupplung
    - vergoldete Stecker
    - geeignet für Installationen bis zu 10m
    - Kabellänge: ca. 20 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.18 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,14*
€ 8,69*
1
€ 4,50*
ab € 6,15*
€ 8,70*
1
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,12*
3 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 7,73*
€ 10,92*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.