Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic Lumix 4-5,6/45-175 mm G X Vari Telezoom-Objektiv f/22 - 4.0 45 - 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835456-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-PS45175E-K
EAN/GTIN:
     5025232638000
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Panasonic H-PS45175E Systemkamera Tele-Zoom-Objektiv Schwarz

Panasonic H-PS45175E. Komponente für: Systemkamera, Objektiv-Struktur: 14/10, Linsen Typ: Tele-Zoom-Objektiv. Kompatibilität: Lumix G. Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 6,16 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 9 cm. Vergrößerung: 0,4x

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 4.0 · Brennweite (Bereich): 45 - 175 mm · Brennweitenbereich: Tele-Zoom · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 210 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Telezoom-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 9 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
9 cm
Blendenwert:
f/22 - 4.0
Brennweite (Bereich):
45 - 175 mm
1c. Marke:
Panasonic
Brennweitenbereich:
Tele-Zoom
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
4.0
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
175 mm
Brennweite (min.):
45 mm
Gewicht:
210 g
Produkt-Art:
Telezoom-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, panasonic objektive mft, zoomobjektiv panasonic, objektiv mft, Panasonic, H-PS45175E-K, Lumix 4-5, 6/45-175 mm G X Vari
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 336,03*
€ 339,49*
2
€ 4,99*
ab € 364,425*
€ 365,965*
2
Frei Haus
ab € 368,10*
€ 369,56*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 381,52*
€ 383,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,63*
€ 445,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,52*
€ 442,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.