Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Burnside 35 Fuji X Tele-Objektiv f/2.8 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835442-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBB35F
EAN/GTIN:
     858285007203
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Burnside 35mm f/2.8 Objektiv für Fujifilm X

Das Burnside 35 von Lensbaby ist ein einzigartiges Objektiv, das sich durch sein verschwommenes Bokeh auszeichnet. Es ist eine 35 mm 1: 2,8 für Fujifilm X-Mount-Kameras. Mit zwei separaten Membranen ist eine umfassende Kontrolle über den selektiven Fokus und die Bokeh-Qualität möglich, wobei mit großen Fokusbereichen oder kleineren Fokusbereichen gearbeitet werden kann, die von einem ausgeprägten Unscharfwirbel umgeben sind.

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.8 · Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 374.2 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 66.7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
66.7 mm
Filtergewinde:
62 mm
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Gewicht:
374.2 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, Lensbaby, LBB35F, Burnside 35 Fuji X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,58*
€ 378,71*
Frei Haus
ab € 402,29*
€ 404,52*
€ 4,49*
ab € 402,30*
€ 404,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 469,75*
€ 475,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,11*
€ 551,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,18*
€ 550,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,75*
€ 544,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.