Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic Lumix G Vario H-F 4,0/7-14 Weitwinkel-Zoom-Objektiv f/22 - 4.0 7 - 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835434-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-F007014E
EAN/GTIN:
     5025232526529
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Panasonic H-F007014 Schwarz - Weitwinkel-Objektiv

Panasonic H-F007014. Objektiv-Struktur: 16/12, Naheinstellgrenze: 0,25 m, Brennweitenbereich: 7 - 14 mm. Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 7 cm, Länge: 8,31 cm, Gewicht: 300 g. Vergrößerung: 0,08x

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 4.0 · Brennweite (Bereich): 7 - 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 300 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Weitwinkel-Zoom-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 8.3 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
8.3 cm
Blendenwert:
f/22 - 4.0
Brennweite (Bereich):
7 - 14 mm
1c. Marke:
Panasonic
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
4.0
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
7 mm
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 771,84*
€ 777,38*
1
Frei Haus
ab € 821,58*
€ 828,29*
1
€ 4,49*
ab € 821,59*
€ 828,30*
2
€ 4,99*
ab € 833,08*
€ 833,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 828,51*
€ 835,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,29*
€ 968,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,51*
€ 961,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS0MCF2PC
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.