Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Composer Pro II incl. Edge 50 O Festbrennweite f/3.2 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835429-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBCP2E50M
EAN/GTIN:
     850366006334
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Composer Pro II with Edge 50 SLR Schwarz - Silber

Lensbaby Composer Pro II with Edge 50. Komponente für: SLR, Objektiv-Struktur: 8/6, Naheinstellgrenze: 0,2 m. Produktfarbe: Schwarz, Silber. Durchmesser: 6,35 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 8,26 cm

Technische Daten:
Blendenwert: f/3.2 · Brennweite (Bereich): 50 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 334 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Produkt-Art: Festbrennweite · Produktabmessung, Länge: 94.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
94.6 mm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/3.2
Brennweite (Bereich):
50 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
3.2
Blendenwert (min.):
3.2
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Gewicht:
334 g
Produkt-Art:
Festbrennweite
Weitere Suchbegriffe: Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, tilt-shift-objektiv lensbaby, objektiv mft, Lensbaby, LBCP2E50M, Composer Pro II incl. Edge 50 O
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 337,13*
€ 344,22*
Frei Haus
ab € 360,42*
€ 367,90*
€ 4,49*
ab € 360,43*
€ 367,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 389,55*
€ 396,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,65*
€ 460,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,40*
€ 456,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,55*
€ 451,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.