Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 35 Festbrennweite f/2.5 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835425-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBCP235M
EAN/GTIN:
     850366006532
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz - Silber

Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic. Komponente für: SLR, Objektiv-Struktur: 4/3, Naheinstellgrenze: 0,19 m. Produktfarbe: Schwarz, Silber. Durchmesser: 6,35 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 5,08 cm

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.5 · Brennweite (Bereich): 35 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 260 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Produkt-Art: Festbrennweite · Produktabmessung, Länge: 79.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
79.6 mm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/2.5
Brennweite (Bereich):
35 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
2.5
Blendenwert (min.):
2.5
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Festbrennweite
Weitere Suchbegriffe: Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, tilt-shift-objektiv lensbaby, objektiv mft, Lensbaby, LBCP235M, Composer Pro II incl. Sweet 35
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 291,16*
€ 304,29*
Lager 102
Frei Haus
ab € 355,96*
€ 362,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,88*
€ 420,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,84*
€ 417,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,96*
€ 412,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.