Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Trio 28 Sony E Tele-Objektiv f/3.5 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835423-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBTR28X
EAN/GTIN:
     850366006730
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Trio 28 Sony

Trio 28 Sony

Technische Daten:
Blendenwert: f/3.5 · Brennweite (Bereich): 28 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 119 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 41.7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
41.7 mm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/3.5
Brennweite (Bereich):
28 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
3.5
Brennweite (max.):
28 mm
Brennweite (min.):
28 mm
Gewicht:
119 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, Lensbaby, LBTR28X, Trio 28 Sony E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,81*
€ 204,56*
€ 3,50*
ab € 213,43*
€ 219,34*
€ 4,49*
ab € 213,44*
€ 219,35*
Lager 102
Frei Haus
ab € 254,97*
€ 263,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,72*
€ 305,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,96*
€ 302,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,89*
€ 297,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,97*
€ 295,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.