Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Circular Fisheye Sony E Fish-Eye-Objektiv f/22 - 3.5 5.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835420-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBCFEX
EAN/GTIN:
     188772004126
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Lensbaby Circular Fisheye Sony E

Circular Fisheye Sony E

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 3.5 · Brennweite (Bereich): 5.8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 408 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Produkt-Art: Fish-Eye-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 101.4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
101.4 mm
Blendenwert:
f/22 - 3.5
Brennweite (Bereich):
5.8 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Fisheye
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
5.8 mm
Brennweite (min.):
5.8 mm
Gewicht:
408 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, Lensbaby, LBCFEX, Circular Fisheye Sony E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 252,01*
€ 260,51*
€ 3,50*
ab € 268,68*
€ 278,90*
€ 4,49*
ab € 268,69*
€ 278,92*
Lager 102
Frei Haus
ab € 284,58*
€ 296,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,59*
€ 344,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,37*
€ 340,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,01*
€ 335,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,58*
€ 330,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.