Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Velvet 56 Fuji X Standard-Objektiv f/16 - 1.6 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835419-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBV56BF
EAN/GTIN:
     850366006181
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Lensbaby Velvet 56 black Fuji

Velvet 56 black Fuji

Technische Daten:
Blendenwert: f/16 - 1.6 · Brennweite (Bereich): 56 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 410 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 85.2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
85.2 mm
Filtergewinde:
62 mm
Blendenwert:
f/16 - 1.6
Brennweite (Bereich):
56 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
1.6
Blendenwert (min.):
16
Brennweite (max.):
56 mm
Brennweite (min.):
56 mm
Gewicht:
410 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Lensbaby, LBV56BF, Velvet 56 Fuji X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,98*
€ 385,94*
€ 4,49*
ab € 404,90*
€ 411,92*
Lager 102
Frei Haus
ab € 473,30*
€ 481,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,11*
€ 558,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,17*
€ 554,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,30*
€ 549,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.