Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Velvet 85 Sony E Tele-Objektiv f/1.8 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835415-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBV85X
EAN/GTIN:
     850366006839
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Lensbaby Velvet 85 black Sony E-mount

Velvet 85 black Sony E-mount

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.8 · Brennweite (Bereich): 85 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 643 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 128 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Filtergewinde:
67 mm
Blendenwert:
f/1.8
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
1.8
Blendenwert (min.):
1.8
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Gewicht:
643 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv sel, Lensbaby, LBV85X, Velvet 85 Sony E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 421,69*
€ 428,13*
Frei Haus
ab € 450,29*
€ 457,17*
€ 4,49*
ab € 450,30*
€ 457,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 514,30*
€ 524,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,23*
€ 608,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,80*
€ 606,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,30*
€ 596,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.