Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Velvet 85 MFT Tele-Objektiv f/1.8 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835414-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBV85M
EAN/GTIN:
     850366006822
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Lensbaby Velvet 85 MFT

Velvet 85 MFT

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.8 · Brennweite (Bereich): 85 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 643 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 128 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
128 mm
Filtergewinde:
67 mm
Blendenwert:
f/1.8
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
1.8
Blendenwert (min.):
1.8
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Gewicht:
643 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv mft, Lensbaby, LBV85M, Velvet 85 MFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,12*
€ 412,50*
Frei Haus
ab € 436,77*
€ 440,47*
€ 4,49*
ab € 436,78*
€ 440,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 465,12*
€ 470,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,43*
€ 545,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,65*
€ 544,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,12*
€ 539,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.