Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic Lumix G Vario 3,5-5,6/14-42 II Zoom-Objektiv f/22 - 3.5 14 - 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1835410-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-FS1442AEKA
EAN/GTIN:
     5025232829101
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Panasonic Lumix H-FS1 442A - Zoomobjektiv

Lumix H-FS1 442A - Zoomobjektiv

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 3.5 · Brennweite (Bereich): 14 - 42 mm · Brennweitenbereich: Zoomobjektiv · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 110 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Objektiv-Typ (Kategorisierung): Zoom-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 4.9 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
4.9 cm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/22 - 3.5
Brennweite (Bereich):
14 - 42 mm
1c. Marke:
Panasonic
Brennweitenbereich:
Zoomobjektiv
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
42 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Zoom-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, panasonic objektive mft, zoomobjektiv panasonic, objektiv mft, Panasonic, H-FS1442AEKA, Lumix G Vario 3, 5-5, 6/14-42 II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 191,91*
€ 197,38*
€ 4,90*
ab € 191,94*
€ 197,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 224,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,43*
€ 260,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,45*
€ 258,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,82*
€ 254,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,37*
€ 253,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.