Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835408-MU Herst.-Nr.: 36643 EAN/GTIN: 4002888366434 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.
Die Cromo Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 20/24 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabelmantelmaterial | ABS Synthetik, Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabelfarbe | Grau |  | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 6,57* | € 8,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 6,74* | € 9,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,08* | € 9,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,33* | € 9,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,58* | € 14,49* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|