Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1835401-MU Herst.-Nr.: 41750 EAN/GTIN: 04002888417501 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 0.20 m Transparent 41750
Lindy USB 2.0 Kabel Typ A/B, transparent, 0,2m
USB-Kabel, USB 2.0 kompatibel High/Full/Low Speed USB Doppelt geschirmt, bauartgeprüft, bis 480 MBit/s. LINDY Design, transparent mit rotem Knickschutz
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Transparent · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B
Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | USB-Kabel |  | Länge: | 0,2 m |  | Steckverbinder A: | USB Typ A Stecker |  | Steckverbinder B: | USB Typ B Stecker |  | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,98* | € 1,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,99* | € 1,54* |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,78* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,45* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|